曜日別特売
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986
Gecko SP3 粘着パッドグリッパー OnRobot 11493986

粘着パッドグリッパー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード11493986品番Gecko SP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

自然の力で把持するシングルパッドグリッパー
停電時のワークピース保持:可能。保持期間:中心部でそのままの状態にしておけば数日間

用途
・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。
・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。
・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。
・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。
・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。
交換目安~200,000サイクル機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1材料特殊シリコン防塵防水性能IP42使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス特性摩耗特性:表面の粗さによる最大荷重(kg)最大有効荷重:3洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する荷重(N)必要前荷重:最小8.2/中程度23.4/最大38.6時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする