※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの 電動アクチュエータ
OnRobotの 電動グリッパ
電動磁気グリッパー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11494011
品番
MG10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
電動磁気グリッパー さまざまな部品に確実に対応
用途
・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、IP67・有効荷重最大 10kg の即導入可能な電動磁気グリッパー。
・部品検出と力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応します。
・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー。
・電力損失または緊急停止後でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現します。
使用温度範囲(℃)
最小0
最大55
直径(Φmm)
71
寸法(Φmm)
フルフォースに必要なワークピース:最小65.4
モーター
一体型電動ブラシレスDC
分解能
磁気:通常100ステップ
機能
電力障害時のワークピースの保持:可
防塵防水性能
IP67
荷重(kg)
有効荷重:最小0.001/最大10
動作時間(ms)
グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常300
使用可能材質
金属
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません