※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの ロボット周辺機器
UR ツールケーブルキット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11494056
品番
UR Tool Cable kit
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
UR ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途
・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な部品(フランジ/アダプター/ケーブル)。長さ 260 mm。
・Modbus 通信用ケーブル
セット内容
USB スティック(ソフトウエア・コンポーネント、マニュアル)、ツールフランジケーブル、ケーブル保持用留め具
長さ(mm)
260
機種
ロボット:UR3、UR5、UR10、UR3e、UR5e、UR10e、UR16e
適合コントローラ機種
CB3、e-Series
注意
※メーカー毎にケーブルが異なる(ケーブルそのものの外観が似ていてもピン配置が異なる)ので、購入時には注意が必要。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません