※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パレタイジンググリッパー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11494117 品番2FGP20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

重い段ボール箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器のパレタイジングのための汎用電動グリッパー
電力障害の際、ワークピースは保持したままか? はい

用途
・幅を持ったストロークとカスタマイズ可能なアームを搭載した、汎用性の高いパレタイジンググリッパー。重い箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器の取り扱いに使用します。
・一体型の真空グリッパーにより、グリッパーの交換や他の方法を必要とせずにシートパレットの取り扱いが可能です。
・すぐに使えるグリッパーにより、エンジニアリング労力の大幅な削減と配置時間の短縮が可能複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即配置可能な電動グリッパー。
把持力(N)
最小80
最大400
ストローク(mm)総ストローク:通常260 幅(mm)グリップ幅:最小170、最大430 寸法(mm)(フィンガー把持部品有り・真空把持部品有り)フィンガー把持内寸 424×真空把持最大410×341.6、(フィンガー把持部品無し・真空把持部品無し)幅400×奥行き188×高さ121.6 再現性グリップ:通常+/-0.5mm モーター一体型電動ブラシレスDC フィルターダストフィルター:内蔵型50 μmフィルター、現場交換可能 機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/最大4個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC 時間把持時間:最小16mm/秒、最大180mm/秒 防塵防水性能IP54 荷重(kg)有効荷重:最大20(納入付属品を使用した場合:最大2.5) 動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常600 空気流量(L/min)最小0/最大12 使用可能材質プラスチック、段ボール 動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25秒、リリース(解放)時間:通常0.4秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする