曜日別特売
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126
Eyes 2.5Dビジョンカメラ OnRobot 11494126

2.5Dビジョンカメラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード11494126品番Eyes
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に

用途
・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。
・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。
・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。
・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。
種類ビジョンシステム:2.5 D最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500再現性検出再現性:< 2mm対応取り付けオプション:ロボットと外部構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度作動距離(mm)400-1000インターフェースUSB-C 3.x解像度出力解像度:1280×720px検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm動作温度(℃)0 - 35使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体対応アプリケーション検出、分類、検査、目印IP等級IP54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする