プロポーションチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ローズ 注文コード11495517 品番CH-Y88W 3TEN(RO)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚)
カバーは手洗い可能

用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア/椅子/イス/チェアー/大人/姿勢/デスクチェア/クッション/パソコンチェア/学童チェア/学童椅子/在宅勤務/テレワーク 材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板 質量(kg)(チェア)7、(補助クッション)0.5 ローズ 耐荷重(kg)目安:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)49.5×61-68×43-64、(補助クッション)46×25.5×5.5 適応身長(cm)110以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする