※画像はイメージです

液晶モニター PRO-MP243XP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11496576 品番PRO-MP243XP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・23.8インチ、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター
・リフレッシュレート100Hzでスクロール時も滑らかに表示
・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れを軽減
・カラーモードやウィンドウ配置、ソフトウェアキーボードなど便利な機能が1つになったDisplay Kitに対応
・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能
・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能
・スピーカー(2W+2W)を搭載しデスク周りもスッキリ

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541.93×200.81×501.85 コントラスト比1000:1 最大解像度フルHD(1920×1080) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ30W ACアダプタ アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする