SP-60DX (C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11496680 品番-
参考基準価格(税別)¥355,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!
専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ
安価!しかも節電タイプ!
ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)
ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去
吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
操作性の良いストレートサクションホース
収納・移動性良いコンパクト台車
実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ
工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心

付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m 質量(kg)35 区分A 出力(W)駆動源:750 出力電圧(V)駆動源:AC100 最大吐出量(L/min)6 常用圧力(MPa)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする