※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブシャフトブーツバンド(BB003)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード11497145 品番630-00003
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライブシャフトブーツ用汎用バンド

長さ(mm)850 幅(mm)7 厚さ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03943548
2024-06-11
用途:
2トントラックのドライブシャフトブーツに

長さ85mmとの表記は使用時の直径(内径)を表しています。
締め付け前が直径(内径)88mm状態で3回巻きにしてあります。
このバンドを締めつけるには特殊工具「KTC製AS401」などが必要になります。

2トントラックのフロントドライブシャフトブーツからグリス漏れを起こしていたので、このバンドを使って締めなおすと漏れなくなりました。

対象商品:
03943548
2023-03-20
用途:
植木鉢の盗難防止に

店の玄関前に飾っている花が植木鉢ごと盗まれるのが多発しましたので、このバンドを使って植木鉢とコンクリートブロックを縛って持ち上げるのが困難な重さにしたら盗難が無くなりました。
このバンドを締めるには「ブーツバンドツール」という専用工具とプライヤーが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする