VDG-F26 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm アイリスオーヤマ 11497215

 

VDG-F26 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm アイリスオーヤマ 11497215
VDG-F26 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm アイリスオーヤマ 11497215
VDG-F26 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm アイリスオーヤマ 11497215
VDG-F26 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm アイリスオーヤマ 11497215

ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用26cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11497215品番VDG-F26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパンです。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、底の厚さ:2.4mmブラックメタリック質量(g)670サイズ(cm)26表面処理内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工対応ガスコンロ・ラジエントヒーター対応(※IH調理器、電子レンジ、オーブンでは使用できません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×26×9.5満水容量(L)2.6深さ(cm)【調理面】5.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする