- 食洗機対応 箸 シエル アオバ 11500731

食洗機対応 箸 シエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1膳注文コード11500731品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

シンプルでモダンなデザインのお箸。好みの食器に合わせて、テーブルと手元を彩ります。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。
食洗機対応:可

材質天然木ブルー長さ(cm)23食器洗浄機対応食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする