アオバ
食洗機対応 箸 とんぼ玉いと
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(cm)
21
23
21
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
11500977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。
丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。
食洗機対応のお箸です。
材質
天然木
色
ベージュ
長さ(cm)
21
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器