信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
半球ミラー ハーフ マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11502490
品番
R-100HM
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。
用途
防犯ミラー
材質
ミラー部:アクリル
寸法(mm)
1030×515×282【マグネット】Φ56×t12
質量(kg)
2.8
タイプ
ハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)
曲面R(mm)
600
注意
※下地が弱いと落下する恐れがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません