廣杉計器
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
8
8
10
15
20
30
ねじ径
M3
M2
M3
M4
全145種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11502742
品番
BRB-308CE
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
8
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応