防犯室内用ミラー 自立型スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11503235 品番H-3217
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです。車の後方確認やライトのチェック、全身の服装チェック時におすすめです。組み立てが簡単でミラーの高さ、角度が自在に調整できます。ミラーの取付場所がない場合もご使用いただけます。

用途スタンドミラー 材質ミラー部:(表)ガラス/(裏板)ビニール銅板、スタンド:鉄、ベース台:ビニール銅板 寸法(mm)スタンド:Φ19×1230 質量(kg)2.4 ミラー寸法(mm)320×175 ベース寸法(mm)Φ310×高さ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする