信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
半球ミラー スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503269
品番
RS-15
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。
用途
防犯ミラー
付属品
石こうボード用アンカー付き
材質
ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス
型式
半球
質量(kg)
0.12
タイプ
スリムタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ150×70