半球ミラー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11503278 品番 RS-20
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マンション・事務所などの天井の空間にアクセントとしてさりげない実体感あるミラーです。取付が簡単で、割れにくいミラーです。

用途防犯ミラー 付属品石こうボード用アンカー付き 材質ミラー部:アクリル、付属金属:ステンレス 型式半球 質量(kg)0.17 タイプスリムタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ200×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする