信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
ステンレス平面ミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503339
品番
ST-1020
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
用途
平面ミラー
材質
SUS(ステンレス)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
100