信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
アクリルミラー平面鏡 丸形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503409
品番
AH-20
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
材質
アクリル鏡
型式
丸
厚さ(mm)
2
タイプ
平面
径(Φmm)
200