信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
アクリルミラー平面鏡 角形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503436
品番
AH-3040
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
材質
アクリル鏡
幅(mm)
400
型式
角
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
300
タイプ
平面