アクリルミラー曲面鏡 丸形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11503461 品番AR-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。

用途アクリルミラー 仕様鏡曲面(R):850 材質アクリル鏡 型式 厚さ(mm)2 タイプ曲面 径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする