信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
アクリルミラー曲面鏡 丸形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503497
品番
AR-43
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
仕様
鏡曲面(R):850
材質
アクリル鏡
型式
丸
厚さ(mm)
2
タイプ
曲面
径(Φmm)
430