信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
プラスチックミラー ハードコートフイルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503540
品番
PH-2922
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粘着シート付で取り付けが簡単で、軽くて割れない平面ミラーです。
用途
平面ミラー
材質
ミラー部:ハードコートフィルム、本体:スチロール樹脂
幅(mm)
220
厚さ(mm)
2
取付
粘着シート付
高さ(mm)
290