廣杉計器
黄銅スペーサー(丸型) / BRB-CE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
20
8
10
15
20
30
ねじ径
M4
M2
M3
M4
全145種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11503546
品番
BRB-420CE
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,080
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
20
種別
オネジ/メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応