信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
アルミ平面ミラー(複合版)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11503567
品番
ALH-3090
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アルミと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。アルミの約3分の2の軽さで加工が容易です。
用途
平面ミラー
材質
アルミと樹脂の複合材
幅(mm)
約300
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
900