アルミ平面ミラー(複合版)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11503585 品番 ALH-4060
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。アルミの約3分の2の軽さで加工が容易です。

用途平面ミラー 材質アルミと樹脂の複合材 幅(mm)約400 厚さ(mm)2 高さ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする