信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
ステンレス平面ミラー(複合版)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11503601
品番
SLH-4560
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ステンレスと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。ステンレスの約4分の1の軽さで加工が容易です。
用途
平面ミラー
材質
ステンレスと樹脂の複合材
幅(mm)
約450
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
600