※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 ボディサイズ(2) 2000 注文コード11504376 品番ARM2000-1A2-01G
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は圧力計・ボディサイズ・型式など174種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ ねじの種類(-) Rc 付属品(G) 圧力計付 仕様(-) 0.7MPa設定(標準) ボディサイズ(2) 2000 配管(A2) 共通IN、本体側OUT 減圧弁連数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする