※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計なし ボディサイズ(2) 2000 注文コード11504412 品番ARM2000-1B2-01
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は圧力計・ボディサイズ・型式など174種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ ねじの種類(-) Rc 付属品(-) なし(プラグ付) 仕様(-) 0.7MPa設定(標準) ボディサイズ(2) 2000 配管(B2) 個別IN、本体側OUT 減圧弁連数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする