※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
(2) 2000
注文コード
11504455
品番
ARM2000-10A1-01G
参考基準価格(税別)
¥56,270
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・型式
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
ねじの種類
(-) Rc
付属品
(G) 圧力計付
仕様
(-) 0.7MPa設定(標準)
ボディサイズ
(2) 2000
配管
(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
減圧弁連数
10
CADデータダウンロード