ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ファイリング
ヤマニパッケージの 収納ボックス/ケース
ヤマニパッケージの ファイルボックス
A4ファイルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
11504870
品番
EE-712
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
デスク周りの収納や仕分けに便利なパステルカラーのA4ファイルBOXです。
用途
収納用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
イエロー
サイズ
A4
質量(g)
123
内寸法(mm)
313×90×237