ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
80サイズダンボールFS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
タイプ
A4
注文コード
11506069
品番
EE-504FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
材質
段ボール A段
形状
A式
色
ブラウン
サイズ
80サイズ
タイプ
A4
入数(枚)
40
本体質量(g)
277
内寸法(mm)
310×220×220
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978