※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
型式
ARM3000
注文コード
11506083
品番
ARM3000-B-03
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・型式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
個別IN形
型式
ARM3000
ボディサイズ
3000
ねじの種類
(-) Rc
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード