※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
11506144
品番
ARM3000-02B-03
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・型式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし(プラグ付)
ボディサイズ
3000
配管方法
(B) 個別IN(単体のOUTポート側かGポート側より取入)
ねじの種類
(-) Rc
連数
(02) 2連
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード