※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
マニホールド形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
注文コード
11506171
品番
ARM3000-03A-N03G1
参考基準価格(税別)
¥26,790
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・型式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-N01
ボディサイズ
3000
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
ねじの種類
(N) NPT
連数
(03) 3連
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード