曜日別特売
ARM3000-05A-03G1 マニホールド形減圧弁 SMC 11506354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールド形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は圧力計・型式など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
注文コード
11506354
品番
ARM3000-05A-03G1
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
圧力計
圧力計付(背面ねじタイプ)
付属品
(G1) 背面ねじタイプ:G33-10-01
ボディサイズ
3000
配管方法
(A) 共通IN(エンドプレートより取入)
ねじの種類
(-) Rc
連数
(05) 5連
排気機構
リリーフタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする