ARM5AA1-222-A マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC 11506896

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 付属品(A) 圧力計付 注文コード11506896 品番ARM5AA1-222-A
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は圧力計・排気機構・付属品など161種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa 付属品(A) 圧力計付 レギュレータブロックの連数(2) 2連 給気ブロック取付位置L側 IN・OUT継手種類(22) IN側: エルボΦ8、 OUT側: エルボΦ6 IN配管位置(1) 下 マニホールド取付方法(A) ダイレクト取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする