画像準備中

流氷500ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11507259 品番K-1598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルな黒箱。様々なシーンで大活躍!

用途ギフト用 材質段ボール E段 首止め付 形状底ワンタッチ ブラック タイプ1本 入数(枚)200 本体質量(g)53 内寸法(mm)64×64×310 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする