ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの ギフトシール/メッセージカード
ヤマニパッケージの 贈答用飾り
房付紐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507636
品番
K-1483-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シックな黒の房付紐。商品を引き立てるアイテムです。
用途
ギフト用
色
ブラック
入数(枚)
100
本体質量(g)
6
内寸法(mm)
680×房長さ60
数量(個)
パーツ数:1