ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
クラフトワンタッチBOX FSR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508510
品番
EE-678FSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
M
入数(枚)
100
本体質量(g)
144
内寸法(mm)
352×260×57
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978