SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(A) 圧力計付
注文コード
11508515
品番
ARM5BA-M06-A1
参考基準価格(税別)
¥38,450
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
IN・OUT継手種類
(06) IN側: ストレートΦ4, OUT側: ストレートΦ4
付属品
(A) 圧力計付
オプション
(1) 0.35MPa設定
レギュレータブロックの連数
(M) 10連
マニホールド取付方法
(A) ダイレクト取付
CADデータダウンロード