曜日別特売
NPS-W02_300x450 駐輪禁止看板 NPS-W02_300x450 グリーンクロス 11509928

駐輪禁止看板 NPS-W02_300x450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11509928品番NPS-W02_300x450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)450厚さ(mm)1取付四隅穴高さ(mm)300表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする