つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
ソーラー明るい二色工事灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11510375
品番
6208-B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
材質
(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS
質量(g)
225
電源
ソーラーパネル(0.27W)
点灯方式
緑2回→赤4回の連続点滅
動作
(無日照)約10日
寸法(高さH×幅W)(mm)
163×79
蓄電池タイプ
ニッケル水素2.4V/600mAh
入数
1個
LED使用数(個)
赤×2、緑×1