画像メイン
マムート
マムートの トランシーバー
マムートの 本体 トランシーバー
マムートの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
マムート Barryvox 2 ビーコン 救助 雪崩 対策 バックカントリー スキー スノーボード 登山 雪 山 冬 小型 山岳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11510391
品番
262000370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スキー
用途
スノーボード
付属品
バッテリー
仕様
●EN基準:EN 300718●ストリップ幅の検索(デジタル)(m):70●埋没者マーキング:mark
質量(g)
180
タイプ
デジタル3アンテナデバイス
周波数(kHz)
トランシーバ:457
バッテリー
(タイプ)alkaline2AAA
バッテリー稼動時間
送信(SEND)モード(10℃)で最低200時間,捜索(SEARCH)モード(-10℃)で1時間
注意
※山岳