USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11514119 品番U2GA-USB-C-ETHERNET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属
優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作
カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能
用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢

用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設 仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応 長さ(mm)353 幅(mm)22 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)26 ポート数1 適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T 対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10〜70 インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1 コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0〜45 電源供給方式USBバスパワー ジャンボフレーム最大16k RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)1612526 湿度(%)10〜85RH(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする