曜日別特売
PD155 PonLED DCH7 M&H 11514146

PonLED DCH7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11514146品番PD155
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 H7:16-10w(製品温度により変動)
光束 H7:1700-900Lm(製品温度により変動)
色温度 6000K 車検対応(すべての車両、状況で車検の合格を保証するものではありません)

用途H7型 DC12v専用定格電圧(V)DC12
注意
※H7型PD155は極性があります。また取り付けに向きがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする