SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
ステン枠 LP戸車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪
平型
注文コード
11514207
品番
TO-174US-H30
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
車輪
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。
耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)
30
材質(車輪)
LPプラス
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
車輪
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
関連資料:
寸法図(0.06MB)