※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の 引戸金具・折戸金具
SUGICO(スギコ)の 戸車・車のみ
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪
丸型
注文コード
11514216
品番
TO-174NS-M40
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
車輪
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
関連資料:
寸法図(0.08MB)