小型減圧弁 ARX20

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 管接続口径G1/8 圧力計(G) 圧力計 注文コード11514334 品番ARX20-F01BG
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・圧力計など58種類から選べます 他の種類を見る
オプションブラケット、圧力計(G46-10-01) 管接続口径G1/8 最高使用圧力(MPa)2.0 ねじの種類G 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ブラケット(B) ブラケット 圧力計(G) 圧力計 排気機構リリーフタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11514587
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの減圧弁に
製造業

既存のものからの交換です
さすがブランドという感じです。なにも問題ありません

対象商品:
11514325
2021-04-05
用途:
ミニコンプレッサーの減圧に

今回は個人用で購入しました。
普段工場で使用しているSMCの物なので、全く問題なく使用できてます。

対象商品:
11514605
2020-12-04
用途:
機械設置時のエア圧調整
建設業・工事業

コンパクトで取り付け場所を選ばず、元圧が中圧(1.5Mpa)でも対応しているので使い勝手が良く、重宝しています。今のところ劣化による故障もありません。

対象商品:
11514605
2019-10-04
用途:
窒素ガスの圧力調整
製造業

費用対効果としては十分です。調節用つまみの耐久性に不安がありますが、しばらく使ってみます。

2人が参考にしています
対象商品:
11514614
2019-06-17
用途:
ガスの圧力調整
製造業

ガス圧は2.0MPa以内のはずなんだけども、1MPa付近の高圧で出力のテストをすると、ゲージ付近から漏れる音がする。低圧だと音はしないので、取り付けが甘いのかもしれないけど。減圧弁を使うのは初めてなので、調節するときにプシュ!とガスが出るのが仕様なのかわからない。ちょっともったいない気もする。あと、調整は大雑把な気がするけど、出力側を別のゲージで測ると大体あってるので問題なし。
紙切れでもいいので、説明書が欲しかった。

3人が参考にしています
対象商品:
11514377
2019-04-26
用途:
サンドブラスト時の減圧

小型で問題なき使用できています。
出力側2カ所の内使用しないポート用プラグが付属しているとありがたいですね。

対象商品:
11514605
2019-01-11
用途:
エアツール 塗装作業等
製造業

ゲージ付の物を購入しました。ゲージはとても見やすくコンパクトで取り付け簡単でした。

対象商品:
11514587
2017-07-17
用途:
エアータンクに取り付け
その他業種

精度も良く、性能に不満は有りません。また利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする