エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ カバー SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4[40mm] バンパー ハード メタリック 側面保護
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11514706
品番
AW-23EBPPMGD
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch用ハードバンパーです。
用途
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守るApple Watch用ハードバンパーです。
Apple Watch本体にマッチするメタリックカラーです。
フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、傷やダメージを防ぎます。
全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。
※エレコム製フィルムのみ保証いたします。
※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。
薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。
ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンパー×1
材質
バンパー本体:ポリカーボネート
色
ゴールド
対応機種
Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]